AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE3311/4S TELAIO 4 MODULI SERIE IKALL, CORNICE SIL - 3311/4S

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE3311/4S TELAIO 4 MODULI SERIE IKALL, CORNICE SIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Argento

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903208948

Codice prodotto

COE3311/4S

Cod. produttore

3311/4S

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

125 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

395 mm

Profondità:

37.5 mm

Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 4 moduli colore silver. Dimensioni 125x395x37,5mm