AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE33412M MODULO 2 PULSANTI PER UNIT? AUDIO/VIDEO - 33412M

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE33412M MODULO 2 PULSANTI PER UNIT? AUDIO/VIDEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo video

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903259889

Codice prodotto

COE33412M

Cod. produttore

33412M

Produttore

COE

Modello:

Modulo video

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

2

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

32 mm

Modulo predisposto per portiere audio/video, con finitura acciaio inox. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.