COMELIT GROUP S.P.A. - COE3451S PULSANTIERA INOX A/V SBC DIGITALE 316 SE - 3451S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903319088
Codice prodotto
COE3451S
Cod. produttore
3451S
Produttore
COE
Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Tastiera alfanumerica con scrittura braille. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele' supplementare per usi vari. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpleControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.


