AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE4680C GRUPPO A/V COLORI SERIE IKALL. SIMPLEBUS - 4680C

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE4680C GRUPPO A/V COLORI SERIE IKALL. SIMPLEBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo video

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903209174

Codice prodotto

COE4680C

Cod. produttore

4680C

Produttore

COE

Modello:

Modulo video

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

240

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

102 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

43 mm

Gruppo audio-video per sistema Simplebus 1 (con miscelatore art. 4888C) con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1.3"a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling,altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta.