COMELIT GROUP S.P.A. - COE49DPC030 COLONNA SONORA 30W EN54-24 - 49DPC030
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per installazione a canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903371239
Codice prodotto
COE49DPC030
Cod. produttore
49DPC030
Produttore
COE
Adatto per installazione a canale:
no
Colonna sonora per sistemi d'allarme vocale da 30W, caratterizzata da altoparlanti ad estesa gamma di risposta e da tweeter ad alta efficienza, che garantiscono una perfetta intelligibilità del parlato e riproduzione della musica. Sviluppata appositamente per essere impiegata in sistemi d'emergenza e d'evacuazione, dotata di morsettiera ceramica e fusibile termico di protezione. Potenza regolabile 30 / 15 / 7.5 W. Applicazione per ambienti interni (tipo A) IP44. Certificazione secondo EN 54-24.