AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE49DPQ006 DIFFUSORE QUADRATO PARETE/SOFFITTO METAL - 49DPQ006

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE49DPQ006 DIFFUSORE QUADRATO PARETE/SOFFITTO METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903303407

Codice prodotto

COE49DPQ006

Cod. produttore

49DPQ006

Produttore

COE

I diffusori art. 49DPQ006 sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Possono essere montati sia a parete che a soffitto. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 54-24.