AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE5714C STAFFA SISTEMA SIMPLEBUSTOP PER MONITOR - 5714C

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE5714C STAFFA SISTEMA SIMPLEBUSTOP PER MONITOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903178302

Codice prodotto

COE5714C

Cod. produttore

5714C

Produttore

COE

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. La staffa è completa del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino (settabile in alternativa come comando attuatore art. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione dI chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Consente l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di più attuatori relè, la programmazione dei pulsanti non necessità di programmatori dedicati. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.