AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE6702W MONITOR MINI CON CORNETTA E BM, BIANCO. - 6702W

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE6702W MONITOR MINI CON CORNETTA E BM, BIANCO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903282399

Codice prodotto

COE6702W

Cod. produttore

6702W

Produttore

COE

Monitor a colori con cornetta e boucle magnetique per sistema ViP. Schermo a colori da 4.3"/ 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di 4 pulsantisoft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 2 pulsanti programmabili. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. L'accessorio opzionale art. 6735W dispone di altri 5 pulsanti programmabili (oltre al tasti apriporta e privacy) che consentono anche la navigazione del menu. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 175x160x22mm.