AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM637C TEL. AHD MINIDOME HD,2.8-12MM,IR 35M,IP6

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM637C TEL. AHD MINIDOME HD,2.8-12MM,IR 35M,IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903340204

Codice prodotto

COEAHCAM637C

Cod. produttore

AHCAM637C

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

Altri

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

1.3

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

33...96 °

Angolo di visione verticale:

90...90 °

Potenza assorbita:

4.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

119 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

82.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 35 metri.