AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMRF25SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2,5M - BEAMRF25SB

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMRF25SB MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 0 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903310368

Codice prodotto

COEBEAMRF25SB

Cod. produttore

BEAMRF25SB

Produttore

COE

Area di copertura:

0 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Altri

Corrente di esercizio:

2.7 mA

Tensione di esercizio:

6...6 V

Altezza:

2500 mm

Larghezza:

22 mm

Profondità:

25 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Minibarriere via radio, 8 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 2.5m, con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica/acuistica, protezione contro la luca solare, alimentazione con batterie (incluse)4 x 3.6V - 2.7 mAh, autonomia 2.5 anni, segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 5 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata RF fino a 300 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.