COMELIT GROUP S.P.A. - COEET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KI - ET9160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 94 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903318432
Codice prodotto
COEET9160
Cod. produttore
ET9160
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
94 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
134 mm
Profondità:
19 mm
Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm


