COMELIT GROUP S.P.A. - COEHMON043A MONITOR LED 43 VGA HDMI BNC AUDIO FULL-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 43 inch
Numero max. di ingressi video - 4
Diagonale dello schermo - 109.22 cm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903341102
Codice prodotto
COEHMON043A
Cod. produttore
HMON043A
Produttore
COE
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
43 inch
Numero max. di ingressi video:
4
Diagonale dello schermo:
109.22 cm
Standard video:
PAL
Larghezza:
980 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
no
Colore:
Nero
Altezza:
582 mm
Profondità:
64 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no