AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM768ZA TELEC. IP MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M,I

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM768ZA TELEC. IP MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903322088

Codice prodotto

COEIPCAM768ZA

Cod. produttore

IPCAM768ZA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

3

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

35 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

37...97 °

Angolo di visione verticale:

37...97 °

Potenza assorbita:

5.7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

146 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

106 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione Smart Focus, risoluzione 3 MegaPixel@30 ips, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 35 metri, compatibile ONVIF 2.4.