AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPKITPOE402C KIT, 1 IPNVR104EPOE, 2 IPCAM102C, 1 4350 - IPKITPOE402C

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPKITPOE402C KIT, 1 IPNVR104EPOE, 2 IPCAM102C, 1 4350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di telecamere - 2

  • Standard video - PAL

  • Tecnologia di trasmissione - TCP / IP

  • Supporto di memorizzazione - Hard disk

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903354300

Codice prodotto

COEIPKITPOE402C

Cod. produttore

IPKITPOE402C

Produttore

COE

Numero di telecamere:

2

Standard video:

PAL

Tecnologia di trasmissione:

TCP / IP

Supporto di memorizzazione:

Hard disk

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

4

Alimentazione integrata per telecamera:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

KIT IP: n° 1 - IPNVR104EPOE - NVR 4 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB n° 2 - IPCAM102B - TELECAMERA IP BULLET HD, 2.8 MM, IR 15M, IP66 n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO