COMELIT GROUP S.P.A. - COEIR180EAM SENSORE TRIPLO IR DA ESTERNO, 180?, ANTI - IR180EAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 180 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903323993
Codice prodotto
COEIR180EAM
Cod. produttore
IR180EAM
Produttore
COE
Area di copertura:
180 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
14 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
190 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
75 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no