COMELIT GROUP S.P.A. - COEPCBPSU SCHEDA GESTIONE ALIMENTATORI PER CENTRAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903293067
Codice prodotto
COEPCBPSU
Cod. produttore
PCBPSU
Produttore
COE
Scheda su bus per la gestione degli alimentatori delle centrali serie Vedo art. PSU15 (1.5 A) e PSU50 (5 A). Dotata di 2 bus RS485 per il collegamento alla centrale e per svolgere la funzione di isolatore da bus (optoisolato), 4 uscite open collector programmabili (programmate di default come segnalazione dell'alimentatore), 2 uscite di alimentazione ausiliarie con fusibile autoripristinante a 1.5 A, dip-switch a 8 pin per indirizzamento (8 alimentatori massimo) e selezione velocità. E' possibile alloggiarla anche all'interno dei contenitori art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH.