COMELIT GROUP S.P.A. - COEPSU50 ALIMENTATORE SWITCHING OPEN FRAME 14VCC/ - PSU50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903293128
Codice prodotto
COEPSU50
Cod. produttore
PSU50
Produttore
COE
Alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uscita 13.8 VDC / 5 A. Dimensioni (L x H x P) 157 x 36 x 95 mm. Certificato EN50131-6 grado 2.