COMELIT GROUP S.P.A. - COERFMAGW CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO,BIANCO,SERI - RFMAGW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - Altri
Wireless - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con cavo di collegamento - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023903292855
Codice prodotto
COERFMAGW
Cod. produttore
RFMAGW
Produttore
COE
Contatti:
Altri
Wireless:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Bianco
lunghezza del cavo di connessione:
0 m
Diametro del sensore:
0 mm
Lunghezza sensore:
21 mm
Larghezza del sensore:
22 mm
Altezza del sensore:
97 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


