AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON019201268 VS/125/B PORTAFUSIBILE - 019201268

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON019201268 VS/125/B PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - Altri

  • Corrente nominale - 25 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio in custodia

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684000797

Codice prodotto

CON019201268

Cod. produttore

019201268

Produttore

DKC

Dimensioni del fusibile in miniatura:

Altri

Corrente nominale:

25 A

Metodo di montaggio:

Montaggio in custodia

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

500 V

Portafusibile unipolare. Base in poliammide. Contatti elastici in ottone, fissaggio su profilato DIN 46277/3.