AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON019753250 FT/S25 FUSIBILE - 019753250

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON019753250 FT/S25 FUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684002630

Codice prodotto

CON019753250

Cod. produttore

019753250

Produttore

DKC

Fusibile rapido a cartuccia. Corpo in ceramica - contatti in ottone - dim. 10,3 x 38 - tensione nominale 500 V - potere di interruzione > 120 kA- conformi norme CEI 32.1.5 - IEC 269.1.3 - VDE 0636.