DKC (CONCHIGLIA) - CON042500009 RP50 CASSETTA DERIV.ALLUM - 042500009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 260 mm
Larghezza - 247 mm
Profondità - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684003347
Codice prodotto
CON042500009
Cod. produttore
042500009
Produttore
DKC
Materiale (del corpo):
Alluminio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
260 mm
Larghezza:
247 mm
Profondità:
105 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità interna:
67 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Numero RAL:
7000
Adatto per protezione antifulmini:
no
Superficie:
Verniciato