AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON052392412 MVV/216/1 MORSETTIERA DA PALO - 052392412

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON052392412 MVV/216/1 MORSETTIERA DA PALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8054684004061

Codice prodotto

CON052392412

Cod. produttore

052392412

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Materiale:

Altri

Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e coperchio stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (improntaesagonale incassata).Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A.Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x 31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v.Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica.Per incasso su palo diametro minimo 101 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a testate semitonde.Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B(secondo norme CEI EN 60529), IK08 secondo CEI EN 50102.