AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON052392420 MVV/216/2 MORSETTIERA DA PALO - 052392420

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON052392420 MVV/216/2 MORSETTIERA DA PALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684000407

Codice prodotto

CON052392420

Cod. produttore

052392420

Produttore

DKC

Morsettiera incasso palo in doppioisolamento in polipropilene autoestinguente V2 colore naturale. Base isolante stampata in poliammide 6 colore naturale autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600(secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e coperchio stampati in resinapoliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).