AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON052502119 RESET21/A PORTELLO+MORSETTIERA - 052502119

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON052502119 RESET21/A PORTELLO+MORSETTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Altezza - 186 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 95 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684004245

Codice prodotto

CON052502119

Cod. produttore

052502119

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Altezza:

186 mm

Adatto per tubi di diametro:

95 mm

Larghezza:

45 mm

Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata con firbra di vetro di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL7040. Contenitore morsettiera specifica per realizzare l'intero sistema, stampatp om resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto speciale dente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondoIEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165) a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 95 a 105 mm