AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON052511920 RESET19/B PORTELLO + MORSETTIERA - 052511920

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON052511920 RESET19/B PORTELLO + MORSETTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Altezza - 186 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 118 mm

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684004436

Codice prodotto

CON052511920

Cod. produttore

052511920

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Altezza:

186 mm

Adatto per tubi di diametro:

118 mm

Larghezza:

45 mm

Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF presso colata di forma e bordi arrotondati. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Contenitore morsettiera, specifica per realizzare l'intero sistema, stampato in resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto specialedente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165)a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 118 a 168 mm. Con borchie intercambiabili.