AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON052700077 SMT/145-200 PORTELLO PALO ILLUM. - 052700077

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON052700077 SMT/145-200 PORTELLO PALO ILLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684004672

Codice prodotto

CON052700077

Cod. produttore

052700077

Produttore

DKC

Portello da palo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con profilo liscio. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica o vernice epossidica a forno colore grigio RAL 7000(serie SMS). Per feritoia 85x200.