AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON054130034 SCF3/CN CASSETTA DERIV.RESIN - 054130034

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON054130034 SCF3/CN CASSETTA DERIV.RESIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684000490

Codice prodotto

CON054130034

Cod. produttore

054130034

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Materiale:

Altri

Materiali:Fondello inferiore predisposto nelle esecuzioni SCF3/CN e SCF3/P per innesto tubi di diametro 34, in materiale termoplastico colore grigio RAL 7040. Soletta di adattamento al palo realizzata in materiale termoplastico colore grigio RAL 7040.Caratteristiche: Fondello predisposto per attacco a tegolo per passaggio cavi; nell'esecuzione/T è già completo di tegolo.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.Esecuzioni/CN:Per pali diametro 114-194.Ingresso/uscita cavida fondello inferiore predisposto con N°3 imbocchi ad impronta fratturabile diam. 34 o 28.Fissaggio a palo mediante vite o nastro Band-It da 3/4".