AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON054130059 SCF3/AF70 CASSETTA DERIV.RESIN - 054130059

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON054130059 SCF3/AF70 CASSETTA DERIV.RESIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684004924

Codice prodotto

CON054130059

Cod. produttore

054130059

Produttore

DKC

Cassetta di derivazione da palo per innesto tubi di diametro 34, in materiale termoplastico colore grigio RAL 7040.Soletta di adattamento al palo realizzata in materiale termoplastico colore grigio RAL 7040, per pali diametro 114-194.