AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON061052502 LSA5/GE/F SEGNALATORE A 1 LUCE - 061052502

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON061052502 LSA5/GE/F SEGNALATORE A 1 LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684005495

Codice prodotto

CON061052502

Cod. produttore

061052502

Produttore

DKC

Segnalatore per illuminamento a 360° a 1 luce. Flangia e ghiera ferma diffusore in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata. Protezione delle superfici con vernice sintetica a forno colore giallo RAL 1004. Con diffusore in vetro temprato.Con imbocco inferiore liscio per installazione su tubo da 1 1/2'' gas. Colore Giallo.