AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON062220405 SCB2/S2S/F SEGNALATORE A 2 LUCI - 062220405

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON062220405 SCB2/S2S/F SEGNALATORE A 2 LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684005983

Codice prodotto

CON062220405

Cod. produttore

062220405

Produttore

DKC

Segnalatorei traffico interno area privata. Materiali In lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata.Parabole riflettenti stampate in resina poliammidica e metallizzate a specchio. Protezione della superficie mediante vernice sintetica a forno colore giallo RAL 1004. Coperchio di accesso all'apparato ottico munito di protezione parasole ed innestato a coulisse con vite di blocco in acciaio inox. Morsettiera 3 x 16 mmq. Con imbocco inferiore diametro 49mm. Per montaggio testatubo da 1/1/2''gas. Lente superiore Rossa, lente inferiore Verde.