AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON070730957 CVHP/RZT/E ARMADIO CON ZOCCOLO - 070730957

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684006065

Codice prodotto

CON070730957

Cod. produttore

070730957

Produttore

DKC

Armadio realizzato in SMC stampato a compressione, colore grigio RAL 7040. Sportello incernierato in 4 punti con cerniere realizzate in lega di alluminio UNI-EN 1706 AC-46100 DF. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541. Parete di fondo predisposta per il fissaggio di gruppo di misura trifase integrato tipo GTWS per forniture BT superiori a 30 KW fino a 200 KW. Telaio di ancoraggio in lamiera di acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6. Armadio con caratteristiche meccaniche conformi a tabella ENEL DS 4558 - Dicembre 2001.