DKC (CONCHIGLIA) - CON073590002 ZVHT ZOCCOLO VETRORESINA - 073590002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Plastica
Larghezza - 546 mm
Altezza - 381 mm
Profondità - 412 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684007321
Codice prodotto
CON073590002
Cod. produttore
073590002
Produttore
DKC
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Plastica
Larghezza:
546 mm
Altezza:
381 mm
Profondità:
412 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
544 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
412 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì


