AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON073950016 SVHN-WL ARMADIETTO VETRORES. - 073950016

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON073950016 SVHN-WL ARMADIETTO VETRORES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684007536

Codice prodotto

CON073950016

Cod. produttore

073950016

Produttore

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Caratteristiche Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21 (per vano inferiore) e Y12 (per vano superiore). Setto divisione vani completo di passacavi. Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio (compreso nella fornitura). I prodotti BVT/T-P e BVT/T-WLP definiscono la batteria fornita su pallet in confezioni standard di 4 pz. Gli accessori d'installazione (telaio per ancoraggio a pavimento) sono inclusi nella confezione. Per scelta accessori fare riferimento all'armadio singolo costituente il vano Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serrature con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.