AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON075180208 CPRT/WL - ARMADIETTO TRIFASE SENZA SERR. - 075180208

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON075180208 CPRT/WL - ARMADIETTO TRIFASE SENZA SERR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603368798

Codice prodotto

CON075180208

Cod. produttore

075180208

Produttore

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura. Zanche a murare in acciaio zincato a caldo. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio. Chiusura coperchio: Tipi CPD – CPE: con chiave ad impronta triangolare. Tipi CPF: con serratura di sicurezza agibile con chiave a spillo cfr. 630. Tipi CPEE: con serratura di sicurezza agibile con chiave cfr. Y21 con coperchio incernierato esternamente. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni/C: con due finestre opposte chiuse con portine in materiale termoplastico a foratura prestabilita per passaggio cavi. Esecuzioni/D-DA: con due finestre opposte di cui la superiore chiusa con portina in materiale termoplastico a frattura prestabilita per passaggio cavi, l'inferiore completa di raccordo a cono a finestra aperta o con raccordo a cono trapezoidale con coperchio apribile e completo di passacavi.