AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON075300012 CPS/D CASSETTA DERIV.RESIN - 075300012

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON075300012 CPS/D CASSETTA DERIV.RESIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008250

Codice prodotto

CON075300012

Cod. produttore

075300012

Produttore

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura (CVC) o ribaltabile dal basso all'alto (CPS). Chiusura coperchio: Tipi CPS: con serratura di sicurezza agibile con chiave cfr. Y21. Tipi CVC: con serratura ad impronta triangolare. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio (CPS) o sottotetto (CVC) Tipi CVC: Superficie coperchio zigrinata a protezione dei raggi UV e antiaffissione. Telaio di ancoraggioa pavimento in acciaio zincato a caldo con minuterie in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.