DKC (CONCHIGLIA) - CON076350008 TPV/35 SPORTELLO X NICCHIE - 076350008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8054684008571
Codice prodotto
CON076350008
Cod. produttore
076350008
Produttore
DKC
Materiali: Porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche: Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di areazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Per TPV/X e TPV/X-WL: fissaggio con tasselli alla parete esterna. A richiesta: in colore granito grigio chiaro - grigio scuro - rosa antico. Grado di protezione IP 43 secondoCEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/...-SCM/..da ordinarsi separatamente.


