AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON076712009 TPV/71/2 SPORTELLO X NICCHIE - 076712009

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON076712009 TPV/71/2 SPORTELLO X NICCHIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008762

Codice prodotto

CON076712009

Cod. produttore

076712009

Produttore

DKC

Portello e telaio per nicchie rettangolari con lato maggiore verticale, in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico. Labirintodi areazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Cerniere interne, serratura con leva a scomparsa – chiave di sicurezza Y21.