DKC (CONCHIGLIA) - CON078918109 GH9-8/8/T-4 ARMADIO SMC GRAFI-9 - 078918109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8054684013971
Codice prodotto
CON078918109
Cod. produttore
078918109
Produttore
DKC
Armadio a 1 vano in vetroresina (SMC) colore RAL 7038. Maniglia in resina termoplastica, tenone di manovra in acciaio zincato; aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completo di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profi lato DIN18252-a richiesta cifrature personalizzate). Equipaggiabile con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6 x 20.



