DKC (CONCHIGLIA) - CON078918208 GH9-8/44/T-4 ARMADIO SMC GRAFI-9 - 078918208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8054684014008
Codice prodotto
CON078918208
Cod. produttore
078918208
Produttore
DKC
Armadio a 2 vani apparecchiature integrati in unica struttura di sostegno separati da setto intermedio; in vetroresina (SMC) colore RAL 7038. Maniglia in resina termoplastica, tenone di manovra in acciaio zincato; aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completo di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profi lato DIN18252-a richiesta cifrature personalizzate). Equipaggiabile con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6 x 20.



