DKC (CONCHIGLIA) - CON081017378 GP/G7-4/337 QUADRO GENERALE ILLUM.PUB - 081017378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico
Numero totale dei gruppi - 1
Corrente nominale dell'interruttore principale - 80 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8054684025486
Codice prodotto
CON081017378
Cod. produttore
081017378
Produttore
DKC
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico
Numero totale dei gruppi:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
80 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di fasi:
3
Grado di protezione (IP):
IP55
Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:
Nessuno
Numero di interruttori automatici magnetotermici differenziali:
1
Con trasformatore di suoneria:
no
Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:
no
Numero di gruppi dietro al interruttore differenziale:
1
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di gruppi diretti:
1
Materiale (del corpo):
Altri
Altezza:
715 mm
Con coperchio trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza:
685 mm
Protezione contro le sovratensioni:
no
Struttura espandibile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
87
Profondità:
330 mm
Adatto per trasmissione dati:
no
Caratteristica di intervento:
C
Potenza assorbita:
36600 W
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di chiusura:
Cilindro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035



