AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON091506105 CDPS/10 CHIAVE - 091506105

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON091506105 CDPS/10 CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684015845

Codice prodotto

CON091506105

Cod. produttore

091506105

Produttore

DKC

Corpo esalatore in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Cilindro ed adattatore al tubo in resina poliammidica 6.6. Verniciatura colore giallo RAL 1004. Completo di chiave a profilo speciale in lega di alluminio pressocolata, estraibile in posizione di chiuso. Diametro massimo passaggio sonda 10 mm. Fissaggio esterno al tubo.