AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095344719 CSD/VQ70 RACCORDO A SQUADRA - 095344719

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095344719 CSD/VQ70 RACCORDO A SQUADRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684016903

Codice prodotto

CON095344719

Cod. produttore

095344719

Produttore

DKC

Materiali Stampante in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Guarnizione in materiale termoplastico flessibile. Caratteristiche Sistema di chiusura a coulisse con doppio incastro. In due pezzi per agevolare i collegamenti interni e per l’impiego di dorsale passante. In esecuzione destro e sinistro con passacavo conico con indicazione della sezione di taglio.