AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095432001 VENTIL/BAF/160 VENTOLA ASSIALE - 095432001

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095432001 VENTIL/BAF/160 VENTOLA ASSIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684017368

Codice prodotto

CON095432001

Cod. produttore

095432001

Produttore

DKC

Materiali Coperchio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Retina antinsetti in acciaio inox. Verniciatura grigio RAL 7000. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529.