DKC (CONCHIGLIA) - CON095540811 KTPF/70/1 KIT ESECUZ. TEGOLO - 095540811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8054684017665
Codice prodotto
CON095540811
Cod. produttore
095540811
Produttore
DKC
Materiali Fondello e soletta di adattamento al palo realizzati in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) colore grigio RAL 7035. Caratteristiche Fondello inferiore chiuso adatto, previa foratura, all’applicazione fino a due raccordi blocca tubi diametro max 32 mm. Fondello predisposto per attacco a tegolo, per passaggio cavi. La soletta può essere utilizzata nel caso di sostituzione di vecchie cassette in alluminio di pari grandezze, poiché i fissaggi esistenti sul palo coincidono.Possibilità di eseguire cablaggi in Classe II CEI 64-8. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni con tegolo: esecuzioni realizzabili mediante abbinamento della cassetta SCF1/CN con il relativo Kit per esecuzione con tegolo KTPF/70/1.


