AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095770061 G-6/MT MONTANTI SUPPORTO ACCESS - 095770061

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095770061 G-6/MT MONTANTI SUPPORTO ACCESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021372

Codice prodotto

CON095770061

Cod. produttore

095770061

Produttore

DKC

Caratteristiche Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell'altezza di ingombro dell'armadio indipendentemente dal numero e disposizione dei vani.