AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095770855 G-BAF/145 BOCCHETTA AERAZIONE RAL 703 - 095770855

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095770855 G-BAF/145 BOCCHETTA AERAZIONE RAL 703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026575

Codice prodotto

CON095770855

Cod. produttore

095770855

Produttore

DKC

Caratteristiche Ventola assiale per aerazione forzata predisposta per applicazione su bocchette di tipo G-BAF/145. Tensione di alimentazione: 220/240 Vac Frequenza: 50Hz Corrente 0.09A Potenza 19 W Portata d'aria 28l7s; 100 m³/h