AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095771176 G12/8/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHEL - 095771176

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095771176 G12/8/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021631

Codice prodotto

CON095771176

Cod. produttore

095771176

Produttore

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo degli armadi mediante inserti filettati muniti di prigioniero M6 x 20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiatute (MT). Per la scelta delle piastre di fondo fare riferimento all' "altezza utile del singolo vano"e alla serie degli armadi (Grafi5-Grafi7-Grafi9-Grafi12). Materiali PVC (PP) spessore 5mm.