AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095775151 G5/5/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHE - 095775151

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095775151 G5/5/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684022140

Codice prodotto

CON095775151

Cod. produttore

095775151

Produttore

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. In bachelite - spessore 5 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.