AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095775409 G5/SIC SETTO CHIUSURA INFERIORE - 095775409

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095775409 G5/SIC SETTO CHIUSURA INFERIORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684022294

Codice prodotto

CON095775409

Cod. produttore

095775409

Produttore

DKC

Caratteristiche Realizzati in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibili chiusi per esecuzione in fase di installazione di adeguate foratureo completi di 3 membrane coniche diam. max 76.