AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095777116 G7/2/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHE - 095777116

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095777116 G7/2/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684022737

Codice prodotto

CON095777116

Cod. produttore

095777116

Produttore

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: bachelite - spessore 5mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.